エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
彫刻刀(くり抜き/左利き用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-2150-36
注文コード
76533933
品番
EA588GC-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
左利き用
用途
くり抜き
仕様
●全長:150mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木●刃幅:35mm
アズワン品番
65-2150-36