丸ちょうな

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76533985 品番EA588GE-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,160
販売価格(税別)
25,600

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。

仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする