エスコ
エスコの カッター
エスコの ナイフ
エスコの 小刀
皮剥ぎ刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76534003
品番
EA588GF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,840
販売価格(税別)
¥
34,400
バスケットに入れる
レザーケース付
仕様
●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)
アズワン品番
65-2150-43