平のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:250mm●刃幅:16mm●刃硬度:HRC:59〜60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ) 注文コード76534064 品番EA588GJ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:250mm●刃幅:16mm●刃硬度:HRC:59〜60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ) アズワン品番65-2150-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする