エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 平のみ
平のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:254mm●刃幅:19mm●刃硬度:HRC:59〜60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)
注文コード
76534073
品番
EA588GJ-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:254mm●刃幅:19mm●刃硬度:HRC:59〜60●形状:平●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)
アズワン品番
65-2150-53