V型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:V型●全長:248mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃角度:90°●刃硬度:RC59-61 注文コード76534125 品番EA588GK-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。

仕様●形状:V型●全長:248mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃角度:90°●刃硬度:RC59-61 アズワン品番65-2150-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする