丸スプーン型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-70 注文コード76534238 品番EA588GL-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380
この商品は仕様・アズワン品番20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする