曜日別特売
EA588GM-25 平のみ(狭所作業向け) エスコ 76534335

平のみ(狭所作業向け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:25mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)注文コード76534335品番EA588GM-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

狭い作業スペースに最適です。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。

仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:25mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)アズワン品番65-2150-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする