エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
丸型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:25mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
注文コード
76534457
品番
EA588GN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,614
販売価格(税別)
¥
8,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:25mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
アズワン品番
65-2150-96