エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
丸型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:8mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61
注文コード
76534597
品番
EA588GN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
研磨する事で再使用できます。
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:8mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61
アズワン品番
65-2150-81