丸スプーン型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76534606 品番EA588GR-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,457
販売価格(税別)
5,870
仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61 アズワン品番65-2150-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする