エスコ
丸スプーン型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:8mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61
アズワン品番
65-2151-09
注文コード
76534624
品番
EA588GR-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:8mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61
アズワン品番
65-2151-09