エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
U型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:U型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
注文コード
76534755
品番
EA588GT-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。
仕様
●形状:U型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
アズワン品番
65-2151-22