エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
平・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76534816
品番
EA588GU-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
研磨する事で再使用できます。
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91
アズワン品番
65-2151-29