エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
V字スプーン型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:V型●全長:245mm●刃幅:8mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
注文コード
76534859
品番
EA588GY-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,723
販売価格(税別)
¥
7,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
研磨する事で再使用できます。
仕様
●形状:V型●全長:245mm●刃幅:8mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
アズワン品番
65-2151-34