くり抜き用ピック(パーフリング用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76534868 品番EA588HG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

カミソリのようにするどい刃
柄の金具は真鍮製です。
パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)

仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅) アズワン品番65-2151-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする