エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 平のみ
平のみ(ビギナー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76534904
品番
EA588HJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様
●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2150-11