丸型・彫刻のみ(ビギナー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:丸型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2151-44 注文コード76534965 品番EA588HJ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。

仕様●形状:丸型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2151-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする