エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
U型・彫刻のみ(ビギナー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:U型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2151-62
注文コード
76535166
品番
EA588HJ-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様
●形状:U型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2151-62