V型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76535245 品番EA588HJ-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,358
販売価格(税別)
5,780

手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。

仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●刃角度:45°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 アズワン品番65-2151-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする