平型・彫刻のみ(ビギナー用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:平型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 注文コード76535288 品番EA588HJ-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。

仕様●形状:平型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2151-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76535279
2022-12-06
用途:
プラスチック成形品のゲート仕上げ

平のみとありますが説明図のとおりややRが付いているので注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする