エスコ
エスコの カッター
エスコの カッター替刃
エスコの デザインナイフ用
ナイフ替刃(EA589AA-50用/直)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
76535333
品番
EA589AA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
EA589AA-50用
仕様
●刃長(mm):40●刃幅(mm):8.6●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●仕様:直刃
アズワン品番
65-2151-83