エスコ
エスコの カッター
エスコの カッター替刃
エスコの デザインナイフ用
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃/tinコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
76535385
品番
EA589AA-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
EA589AA-56用
仕様
●刃長(mm):29●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃
アズワン品番
65-2151-88