エスコ
エスコの カッター
エスコの カッター替刃
エスコの カッターナイフ用
[EA589AG-14用] 替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
76535419
品番
EA589AG-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
EA589AG-14用替刃
仕様
●刃幅(mm):25●刃長(mm):139●刃厚(mm):0.7●入数:10枚●材質:本体:プラスチック刃:高炭素鋼
アズワン品番
65-2151-91