カッターナイフ(チタンコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:142mm●刃長:80mm●刃幅:9mm●刃厚:0.4mm●材質:本体・キャップ:ABS刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング 注文コード76535559 品番EA589AJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

オートロック式
炭素工具鋼刃に高硬度チタンコートを施し、切れ味が従来の2倍持続します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
刃は視認性が高いカラーリングです。
軍手でも握りやすい形状の3Dグリップ。プロ仕様。

仕様●全長:142mm●刃長:80mm●刃幅:9mm●刃厚:0.4mm●材質:本体・キャップ:ABS刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング アズワン品番65-2152-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする