シートカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃長:43mm●刃幅:22mm●刃厚:0.2mm●全長:100mm●作業時切断面:1.9mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック 注文コード76535778 品番EA589CS-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

左・右利き兼用
刃はカバーされており、直接触れることはありません。

仕様●刃長:43mm●刃幅:22mm●刃厚:0.2mm●全長:100mm●作業時切断面:1.9mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック アズワン品番65-2152-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする