EA589CS-37 シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) エスコ 76535805 EA589CS-37 シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) エスコ 76535805 EA589CS-37 シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) エスコ 76535805 EA589CS-37 シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) エスコ 76535805 EA589CS-37 シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) エスコ 76535805

シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76535805 品番EA589CS-37
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

使い切りタイプ
ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)
防錆仕様
刃はカバーされているため、直接触れることはありません。
ひも穴付

仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック アズワン品番65-2152-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする