EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814 EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814 EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814 EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814 EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814 EA589CS-38 シートカッター エスコ 76535814

シートカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃長:約26mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76mm●シート厚切断能力:2.7mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック 注文コード76535814 品番EA589CS-38
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

発泡体、パイプ断熱材、フィルムなどのやわらかい物を切るのに適しています。
使い切りタイプ
ナイフのノーズの先端は丸く加工されており、引っ掛かりを防止します。
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付

仕様●刃長:約26mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76mm●シート厚切断能力:2.7mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック アズワン品番65-2152-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする