エスコ
エスコの カッター
エスコの フックカッター
シートカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃長:43.4mm●刃幅:22mm●刃厚:0.2mm●全長:88mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●切削深さ:3mm
注文コード
76535823
品番
EA589CS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
左・右利き兼用
平らな紙やプラスチックフィルムなどの切断に適しています。
工具を使わずに刃の交換が可能です。
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
仕様
●刃長:43.4mm●刃幅:22mm●刃厚:0.2mm●全長:88mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●切削深さ:3mm
アズワン品番
65-2152-26