エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ(自動収納式/軽量)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76535866
品番
EA589CT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
左・右利き兼用
自動収納式
耐摩耗性
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
アズワン品番
65-2152-35