EA589CW-70 開梱用カッター エスコ 76535945 EA589CW-70 開梱用カッター エスコ 76535945 EA589CW-70 開梱用カッター エスコ 76535945 EA589CW-70 開梱用カッター エスコ 76535945 EA589CW-70 開梱用カッター エスコ 76535945

開梱用カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76535945 品番EA589CW-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,761
販売価格(税別)
2,510

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。
先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。)
刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。

仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mm アズワン品番65-2152-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする