開梱用カッター替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード76535954 品番EA589CW-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870
仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●材質:スチール●入数:10枚 アズワン品番65-2152-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする