エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
ピンバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●チャック能力:6.5〜7.0mm●全長:86mm●重量:35g●材質:アルミ
注文コード
76535997
品番
EA589RP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1チャックタイプ
コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
仕様
●チャック能力:6.5〜7.0mm●全長:86mm●重量:35g●材質:アルミ
アズワン品番
65-2152-48