ピンバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●チャック能力:7.0〜7.5mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミ 注文コード76536006 品番EA589RP-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

1チャックタイプ
コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。

仕様●チャック能力:7.0〜7.5mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミ アズワン品番65-2152-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする