エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
ピンバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●チャック能力:9.5〜10.0mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミ
注文コード
76536058
品番
EA589RP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1チャックタイプ
コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
仕様
●チャック能力:9.5〜10.0mm●全長:87mm●重量:43g●材質:アルミ
アズワン品番
65-2152-54