エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
76536067
品番
EA589XH-5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
木箱入
仕様
●<セット内容>平刃5本組 刃幅:12mm、15mm、18mm、21mm、24mm 各1本入り●刃材質:特殊刃物鋼●柄材質:樫●刃形状:平●全長:225mm●ケースサイズ:262×210×43mm●総重量:950g
アズワン品番
65-2152-55