スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●<セット内容>:EA590AA-1、EA590BA-1、EA925KN-26●先端角度:ストレート●全長:140mm●リング径:10〜25mm 注文コード76536076 品番EA590-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,372
販売価格(税別)
8,520
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付

仕様●<セット内容>:EA590AA-1、EA590BA-1、EA925KN-26●先端角度:ストレート●全長:140mm●リング径:10〜25mm アズワン品番65-2152-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする