エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●<セット内容>:EA590BA-2、EA590AA-2、EA925KN-26●先端角度:ストレート●全長:180mm●リング径:19〜60mm
注文コード
76536085
品番
EA590-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
仕様
●<セット内容>:EA590BA-2、EA590AA-2、EA925KN-26●先端角度:ストレート●全長:180mm●リング径:19〜60mm
アズワン品番
65-2152-57