エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
76536103
品番
EA590-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スナップリングプライヤーの軸用の2点セット
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
仕様
●<セット内容>:EA590BA-1、EA590BA-2、EA925KN-26●全長:140・180mm●リング径:10〜60mm●先端角度:ストレート
アズワン品番
65-2152-59