エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
76536119
品番
EA590-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スナップリングプライヤーの軸用の2点セット
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
仕様
●<セット内容>:EA590BA-2、EA590BA-3、EA925KN-26●全長:180・210mm●リング径:19〜100mm●先端角度:ストレート
アズワン品番
65-2152-60