逆作用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76536164 品番 EA595AK-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,942
販売価格(税別)
7,220

耐酸性
耐磁性

仕様●形状:曲・平●先端幅(mm):2●全長(mm):145●口幅:22mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2152-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする