エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
逆作用ピンセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76536173
品番
EA595AK-106
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
耐酸性
耐磁性
仕様
●形状:曲・平●先端幅(mm):2●全長(mm):145●口幅:28mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2152-67