精密用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76536243 品番 EA595AK-137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

耐磁性
耐酸性

仕様●形状:曲・特殊●先端幅(mm):2●全長(mm):115●材質:ステンレス アズワン品番65-2152-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする