エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
精密用ピンセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76536259
品番
EA595AK-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
耐酸性
耐磁性
仕様
●形状:直・特殊●先端幅(mm):4●全長(mm):120●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2152-75