WAFER用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76536313 品番 EA595AK-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

耐酸性
耐磁性

仕様●形状:直・特殊●先端幅(mm):9●全長(mm):120●材質:ステンレス アズワン品番65-2152-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする