EA595AK-16 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536365 EA595AK-16 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536365 EA595AK-16 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536365 EA595AK-16 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536365 EA595AK-16 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ 76536365

精密用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76536365 品番 EA595AK-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150

先端ギザ付

仕様●形状:直・細●先端幅(mm):2●全長(mm):150●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2152-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする