エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
精密用ピンセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76536417
品番
EA595AK-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
仕様
●形状:直・鋭●先端幅(mm):0.2●全長(mm):110●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2152-90