精密用ピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76536444 品番 EA595AK-167
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
仕様●形状:直・鋭●先端幅(mm):0.5●全長(mm):125●材質:ステンレス アズワン品番65-2152-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする