カッティングピンセット(カーボン S製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76536478 品番 EA595AL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,274
販売価格(税別)
9,340

ブラックエポキシコーティング

仕様●先端幅:8mm●全長:115mm●材質:カーボンスチール●刃幅:11.7mm●仕様:レバー付 アズワン品番65-2152-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする