エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルキャッチャー
ケーブルフック棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76536523
品番
EA597G-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
仕様
●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番
65-2153-06